› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT2N 160 EKIP LSI IN 63A 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT2N63LSI3
Cod. Produttore XT2N63LSI3
Cod. EAN 8015644009731

Informazioni principali

XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p F F

Descrizione del prodotto

C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 63 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

63 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25.2 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

63 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

XT2N 160 EKIP LSI IN 63A 3P F F