Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
220 V
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
300 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
44.1 A
azionamento a motore opzionale
montaggio su guida a DIN opzionale
grado di protezione (IP)
IP20
apparecchio completo con unità di sicurezza
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente Iu
160 A
numero di poli
3
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
Disponibilità:
Prodotto non rendibile