› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

XT1D 160 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSAXT1D1603
Cod. Produttore XT1D1603
Cod. EAN 8015644021047

Informazioni principali

XT1D 160 3p F F

Descrizione del prodotto

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1D 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

3

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

bianco

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

160 A

esecuzione come interruttore principale

XT1D 160 3P F F