› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

X3 connettori per PR222DS/P/PD T4..T6F segnalazione allarme

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055059R1
Cod. Produttore 1SDA055059R1
Cod. EAN 8015644562090

Informazioni principali

  • Descrizione: X3 per PR222DS/P/PD T4..T6F
  • Compatibilità: PR222DS/P/PD T4..T6
  • Funzione: Segnalazione allarme "L" e dialogo
  • Tipo: Connettori X3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Interruttori fissi T4..T6
  • Standard: Direttiva 2011/65/EU (RoHS II)

Descrizione del prodotto

Connettore X3 per sganciatori Tmax PR222DS, PR223DS, Ekip E-LSIG, Ekip M-LRIU, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di protezione elettrica. Questo accessorio è realizzato con materiali resistenti e presenta un design compatto che facilita l'installazione e l'integrazione con i dispositivi di sgancio Tmax. Il connettore assicura una trasmissione precisa dei segnali di comando e protezione, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Grazie alla sua compatibilità con varie unità di sgancio, rappresenta una soluzione versatile per il cablaggio e la manutenzione dei sistemi di interruzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: X3 CONNECTORS FOR PR222DS/P/PD-PR222MP AND ALARM SIGNALLING "L" AND/OR DIALOGUE FOR FIXED C.BREAKER T4..T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

X3 connettori per PR222DS/P/PD T4..T6F segnalazione allarme