› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

X3 Accessorio Segnalazione Interruttore Tmax T4-T6 Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055061R1
Cod. Produttore 1SDA055061R1
Cod. EAN 8015644562113

Informazioni principali

  • Descrizione: X3 PER PR222DS/P/PD T4..T6P/W SEGN
  • Applicazione: Connettori X3 per PR222DS/P/PD
  • Compatibilità: Interruttori T4..T6
  • Funzione: Segnalazione allarme e dialogo
  • Tipo: Plug-in estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Connettore X3 per sganciatori Tmax PR222DS/P/PD T4..T6P/W, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni di protezione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo accessorio è compatibile con le unità di sgancio Tmax, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento dei cavi, migliorando l'efficienza e la sicurezza del sistema di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: X3 CONNECTORS FOR PR222DS/P/PD-PR222MP AND ALARM SIGNALLING "L" AND/OR DIALOGUE FOR PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER T4..T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

X3 Accessorio Segnalazione Interruttore Tmax T4-T6 Industriale