Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048108
Cod. Produttore
048108
Cod. EAN
3414972451840

Informazioni di prodotto

Piastra parziale per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra parziale 1400 x 800 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD