Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048120
Cod. Produttore
048120
Cod. EAN
3414972451932

Informazioni di prodotto

WZ808O-BlizzardP Separatore orizz 800x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore orizzontale 800 x 800 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

forma costruttiva

pezzo unico

colore

naturale

materiale

acciaio

per suddivisione interna forma 2a

altezza

25 mm

larghezza

700 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

Produttore

WZ808O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 8