› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ804V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 4

Cod. Rexel LE048103
Cod. Produttore 048103
Cod. EAN 3414972451796

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 800 mm
  • Materiale: lamiera zincata 20/10µm
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: su separatori orizzontali
  • Compatibilità: porte parziali esterne
  • Uso: costruzione celle
  • Fissaggio: diretto o con traverse
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra parziale 400 x 800 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ804V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 4