Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048102
Cod. Produttore
048102
Cod. EAN
3414972451789

Informazioni di prodotto

WZ803V-BlizzardP Piastra parziale 300x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra parziale 300 x 800 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

WZ803V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 3