Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048116
Cod. Produttore
048116
Cod. EAN
3414972451901

Informazioni di prodotto

Separatore orizzontale 800x300 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore orizzontale 800 x 300 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

larghezza

700 mm

altezza

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD