› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ802O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 8

Cod. Rexel LE048115
Cod. Produttore 048115
Cod. EAN 3414972451895

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800 x 200 mm
  • Materiale: lamiera zincata 20/10um
  • Montaggio: profondità parziale
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: separatore orizzontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale 800 x 200 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WZ802O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 8