› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ608V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 8

Cod. Rexel LE048097
Cod. Produttore 048097
Cod. EAN 3414972451734

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800 x 600 mm
  • Materiale: lamiera zincata 20/10um
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: su separatori orizzontali
  • Compatibilità: con porte parziali esterne
  • Utilizzo: costruzione celle modulari
  • Fissaggio: diretto o con traverse
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra parziale 800 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ608V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 8