› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ606O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 6

Cod. Rexel LE048113
Cod. Produttore 048113
Cod. EAN 3245060481131

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 600 mm
  • Materiale: Lamiera zincata 20/10
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Montaggio: Profondità parziale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale 600 x 600 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WZ606O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 6