› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ605O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 6

Cod. Rexel LE048112
Cod. Produttore 048112
Cod. EAN 3414972451871

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 500 mm
  • Materiale: Lamiera zincata 20/10um
  • Montaggio: Profondità parziale
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Codice prodotto: LE048112
  • Uso: Con montanti articolo 04803
  • Finitura: Resistente e zincata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale 600 x 500 mm. Costruiti in lamiera zincata spessore 20/10um, per montaggio a profondità parziale usare i montanti articolo 04803...

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

25 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WZ605O-BLIZZARDP SEPARATORE ORIZZ 6