Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048094
Cod. Produttore
048094
Cod. EAN
3414972451703

Informazioni di prodotto

WZ603V-BlizzardP Piastra parziale 300x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra parziale 300 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato