› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2280F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047622
Cod. Produttore 047622
Cod. EAN 3245060476229

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 2200x800 mm (AxL)
  • Spessore lamiera: 25/10 um
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Serie: BLIZZARD
  • Perforazioni: Pre-marcate ogni 10 mm
  • Fori per sollevamento: Inclusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2280F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE