Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047620
Cod. Produttore
047620
Cod. EAN
3414972369954

Informazioni di prodotto

Piastra interna ad inserimento laterale per Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x400mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

larghezza

300 mm

altezza

2100 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD