› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2212F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047624
Cod. Produttore 047624
Cod. EAN 3245060476243

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200 mm
  • Materiale: lamiera zincata 25/10 um
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Acciaio galvanizzato
  • Serie: BLIZZARD
  • Perforazioni: fori per sollevamento
  • Premarcatura: intervalli di 10 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x1200mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

1100 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2212F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE