› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2210L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE

Cod. Rexel LE047642
Cod. Produttore 047642
Cod. EAN 3414972370059

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 1000 mm
  • Materiale: lamiera zincata
  • Spessore: 25/10 um
  • Tipo: piastra interna
  • Montaggio: inserimento laterale
  • Applicazione: armadi elettrici
  • Serie: BLIZZARD
  • Finitura: zincata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 2200 x 1000 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

2200 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2210L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE