› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2210F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047623
Cod. Produttore 047623
Cod. EAN 3414972450171

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000mm
  • Spessore lamiera: 25/10um
  • Tipo: Piastra interna
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento frontale per armadio 2200x1000mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

2100 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2210F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE