› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wz2080F-Blizzardp Piastra Frontale

Cod. Rexel LE047616
Cod. Produttore 047616
Cod. EAN 3245060476168

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Materiale: lamiera zincata 25/10 um
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Rigidità: ribordata 4 lati
  • Accessori: pattini scorrimento, squadrette, viteria
  • Carico ammesso: 200 kg/m²
  • Serie: BLIZZARD
  • Applicazione: armadio elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 2000x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

Wz2080F-Blizzardp Piastra Frontale