› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L8

Cod. Rexel LE047667
Cod. Produttore 047667
Cod. EAN 3245060476670

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Kit zoccolo frontale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2080-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H200L8