› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2060L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE

Cod. Rexel LE047634
Cod. Produttore 047634
Cod. EAN 3414972370004

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 600 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 25/10 um
  • Tipo: Piastra interna
  • Montaggio: Inserimento laterale
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna ad inserimento laterale per armadi 2000 x 600 mm, in lamiera zincata spessore 25/10um

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2060L-BLIZZARDP PIASTRA LATERALE