› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2040F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047614
Cod. Produttore 047614
Cod. EAN 3245060476144

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Materiale: lamiera zincata spessore 25/10 um
  • Ribordatura su 4 lati per rigidità
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Montaggio frontale su armadio
  • Completa di pattini di scorrimento
  • Include squadrette e viteria di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 2000x400mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2040F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE