Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047665
Cod. Produttore
047665
Cod. EAN
3245060476656

Informazioni di prodotto

Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 400mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit zoccolo frontale altezza 200mm - larghezza 400mm

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD