› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2016F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047619
Cod. Produttore 047619
Cod. EAN 3245060476199

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600 mm (AxL)
  • Materiale: lamiera zincata spessore 2,5 mm
  • Costruzione: piastra in 2 pezzi da 750+750 mm
  • Rinforzo: ribordata su 4 lati per maggiore rigidità
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Accessori inclusi: pattini di scorrimento, squadrette e viteria
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 2000x1600mm (AxL) (realizzata in 2 pezzi 750+750mm)- lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2016F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE