› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ2000-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE

Cod. Rexel LE047653
Cod. Produttore 047653
Cod. EAN 3245060476533

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Piastra intermedia collegamento
  • Applicazione: Armadi in batteria
  • Carico ammissibile: 150 kg/m²
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Serie: BLIZZARD
  • Fori: Per anelli di sollevamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra intermedia di collegamento per armadi altezza 2000 mm. Permette di creare un unico piano di cablaggio in caso di armadi in batteria con piastra inserimento frontale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

2000 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ2000-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE