› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1840F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047608
Cod. Produttore 047608
Cod. EAN 3245060476083

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Spessore lamiera: 25/10 um
  • Materiale: acciaio zincato
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Completa di pattini di scorrimento
  • Include squadrette e viteria di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 1800x400mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1840F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE