› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1812F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047612
Cod. Produttore 047612
Cod. EAN 3245060476120

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata 25/10 mm
  • Dimensioni: 1800x1200 mm (AxL)
  • Rigidità: ribordata su 4 lati
  • Carico ammesso: 200 kg/m²
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Accessori inclusi: pattini, squadrette, viteria
  • Serie: BLIZZARD
  • Utilizzo: per armadi modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 1800x1200mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1812F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE