› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1800-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE

Cod. Rexel LE047652
Cod. Produttore 047652
Cod. EAN 3245060476526

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Tipo: Piastra intermedia perforata
  • Carico ammesso: 200 kg/m²
  • Perforazione: Lina 12,5
  • Montaggio: Armadi assemblabili
  • Serie: BLIZZARD
  • Utilizzo: Collegamento armadi in batteria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra intermedia di collegamento per armadi altezza 1800 mm. Permette di creare un unico piano di cablaggio in caso di armadi in batteria con piastra inserimento frontale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

1800 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1800-BLIZZARDP SETTORE UN PIASTRE