› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1680F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047605
Cod. Produttore 047605
Cod. EAN 3245060476052

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 1600x800 mm (AxL)
  • Spessore lamiera: 25/10 um
  • Ribordata: Su 4 lati per rigidità
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Montaggio: Inserimento frontale
  • Accessori inclusi: Pattini, squadrette, viteria
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x800mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1680F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE