› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1660F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE

Cod. Rexel LE047604
Cod. Produttore 047604
Cod. EAN 3245060476045

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm
  • Spessore lamiera: 2,5 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Carico ammissibile: 200 kg/m²
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Ribordatura: sui 4 lati per rigidità
  • Completa di pattini, squadrette e viteria
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra ad inserimento frontale per armadio 1600x600mm (AxL) - lamiera zincata spessore 25/10um. Ribordata sui 4 lati per una maggiore rigidità. Confezione singola. Completa di pattini di scorrimento e di squadrette e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1660F-BLIZZARDP PIASTRA FRONTALE