› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ1160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L1

Cod. Rexel LE047660
Cod. Produttore 047660
Cod. EAN 3245060476601

Informazioni principali

  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 1600mm
  • Tipo: Kit zoccolo frontale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ1160-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L1