› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wz1120-Blizzardp Kit Zoccolo H100L1

Cod. Rexel LE047659
Cod. Produttore 047659
Cod. EAN 3245060476595

Informazioni principali

  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Larghezza zoccolo: 1200 mm
  • Tipo: Kit zoccolo frontale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

Wz1120-Blizzardp Kit Zoccolo H100L1