Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047693
Cod. Produttore
047693
Cod. EAN
3245060476939

Informazioni di prodotto

Traversini per zoccoli - larghezza 600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Traversini per zoccoli - larghezza 600mm

larghezza

45 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

41 mm

profondità

584 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD