› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0550-BLIZZARDP TRAVERSE ZOCCOLO P

Cod. Rexel LE047692
Cod. Produttore 047692
Cod. EAN 3245060476922

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza: 500 mm
  • Tipo: Traversini per zoccoli
  • Codice prodotto: LE047692
  • Modello: WZ0550-BLIZZARDP
  • Categoria: Traverse zoccolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversini per zoccoli - larghezza 500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

41 mm

profondità

484 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WZ0550-BLIZZARDP TRAVERSE ZOCCOLO P