› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0380-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO AER

Cod. Rexel LE047663
Cod. Produttore 047663
Cod. EAN 3245060476632

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza flangia: 600mm
  • Tipo: Flangia areata
  • Modello: WZ0380-BLIZZARDP
  • Applicazione: Zoocolo aerato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia areata larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

adatto per ventilazione/sfiato

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK10

Serie

BLIZZARD

WZ0380-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO AER