› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0360-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO AER

Cod. Rexel LE047662
Cod. Produttore 047662
Cod. EAN 3245060476625

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza flangia: 600mm
  • Tipo: Flangia areata
  • Codice prodotto: LE047662
  • Descrizione breve: WZ0360-BLIZZARDP
  • Applicazione: Zoccolo aerato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia areata larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

adatto per ventilazione/sfiato

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK10

Serie

BLIZZARD

WZ0360-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO AER