› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0280-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20

Cod. Rexel LE047689
Cod. Produttore 047689
Cod. EAN 3245060476892

Informazioni principali

  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 800mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 800mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ0280-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20