› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0260-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20

Cod. Rexel LE047688
Cod. Produttore 047688
Cod. EAN 3245060476885

Informazioni principali

  • Profondità: 200mm
  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 600mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Flange zoccolo
  • Codice prodotto: LE047688
  • Modello: WZ0260-BLIZZARDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 600mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ0260-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20