› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0250-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20

Cod. Rexel LE047687
Cod. Produttore 047687
Cod. EAN 3245060476878

Informazioni principali

  • Profondità: 200mm
  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 500mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7013

Serie

BLIZZARD

WZ0250-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20