› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0240-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20

Cod. Rexel LE047686
Cod. Produttore 047686
Cod. EAN 3245060476861

Informazioni principali

  • Profondità: 200mm
  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 400mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 400mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7013

Serie

BLIZZARD

WZ0240-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20