› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0210-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20

Cod. Rexel LE047690
Cod. Produttore 047690
Cod. EAN 3414972450683

Informazioni principali

  • Altezza: 200mm
  • Larghezza: 1000mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Kit profondità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 1000mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ0210-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H20