Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
Tipologia
Base set laterale
altezza
100 mm
profondità
600 mm
Adatto per armadi di profondità
materiale
Acciaio
codice RAL (simile)
7013
Serie
BLIZZARD
Disponibilità:
Prodotto non rendibile