› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wz0150-Blizzardp Flange Zoccolo H10

Cod. Rexel LE047677
Cod. Produttore 047677
Cod. EAN 3245060476779

Informazioni principali

  • Profondità: 100mm
  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 500mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7013

Serie

BLIZZARD

Wz0150-Blizzardp Flange Zoccolo H10