› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WZ0140-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H10

Cod. Rexel LE047676
Cod. Produttore 047676
Cod. EAN 3245060476762

Informazioni principali

  • Profondità: 100mm
  • Altezza: 100mm
  • Larghezza: 400mm
  • Composto da: coppia di flange
  • Serie: BLIZZARD
  • Materiale: non specificato
  • Uso: zoccolo
  • Codice prodotto: LE047676

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 400mm - composto da una coppia di flange

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Serie

BLIZZARD

WZ0140-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H10