Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE034880
Cod. Produttore
034880
Cod. EAN
3245060348809

Informazioni di prodotto

Cuffia di protezione inox per ventilatori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cuffia di protezione inox per ventilatori 0348 53, 0348 54, 0348 36. Permette la protezione dei ventilatori a filtro contro le proiezioni di acqua. Grado di protezione IP55

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

358,5 mm

altezza

361,5 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

WX9012-BLIZZARDP CUFFIA PROTEZ VENT