› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

WX9011-BLIZZARDP CUFFIA PROTEZ VENT

Cod. Rexel LE034879
Cod. Produttore 034879
Cod. EAN 3245060348793

Informazioni principali

  • Protezione inox per ventilatori
  • Grado IP: IP55
  • Compatibile con: 0348 51, 52, 35
  • Protezione da acqua
  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Ventilatori a filtro
  • Serie: 0348
  • Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cuffia di protezione inox per ventilatori 0348 51, 0348 52, 0348 35. Permette la protezione dei ventilatori a filtro contro le proiezioni di acqua. Grado di protezione IP55

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

289 mm

altezza

285,5 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

WX9011-BLIZZARDP CUFFIA PROTEZ VENT