› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

WX9010-BLIZZARDP CUFFIA PROTEZ VENT

Cod. Rexel LE034878
Cod. Produttore 034878
Cod. EAN 3245060348786

Informazioni principali

  • Serie: 0348
  • Materiale: inox
  • Protezione: IP55
  • Compatibilità: ventilatori 0348 50/34
  • Funzione: protezione da acqua
  • Tipo: cuffia di protezione
  • Applicazione: ventilatori a filtro
  • Resistenza: proiezioni d’acqua

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cuffia di protezione inox per ventilatori 0348 50 e 0348 34. Permette la protezione dei ventilatori a filtro contro le proiezioni di acqua. Grado di protezione IP55

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

192 mm

altezza

185,5 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

WX9010-BLIZZARDP CUFFIA PROTEZ VENT