› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WX9005-BLIZZARDP ANCORAGGIO INOX

Cod. Rexel LE047702
Cod. Produttore 047702
Cod. EAN 3245060477028

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Kit squadrette ancoraggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit squadrette ancoraggio Inox

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

92 mm

profondità

92 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WX9005-BLIZZARDP ANCORAGGIO INOX